Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdunklungsvorhang, 180 cm, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18106/full/18106-Verdunklungsvorhang--180-x-140cm.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18106/full/18106-Verdunklungsvorhang--180-x-140cm.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-90443
Hersteller:
     Matex GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
verdunkelung
verdunklung
vorhang
blickdichter vorhang
Die Verdunklungsvorhänge lassen sich bequem an den integrierten Ösen befestigen sowie auf- und zuziehen. Zugezogen sorgen sie auch bei direkter Lichteinstrahlung für eine sehr gute Verdunklung und schaffen so eine angenehme Schlafumgebung. Verdunklungsstoff - flammhemmend B1mit 8 silberfarbenen Ösen - 40mm Durchmesserseitlich ca. 2 cm breiter Saumunten mit ca. 10 cm Saum/UmschlagMaße: 140cm breit x 180cm hoch Lieferumfang: 1 Vorhang
Weitere Informationen:
Hersteller:
Matex GmbH
Adresse:
Ostring 37 | 63533 Mainhausen
E-Mail:
matex.gmbh@t-online.de
Weitere Suchbegriffe: gardine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,14*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,14*
€ 101,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,65*
€ 99,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,98*
€ 96,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,77*
€ 92,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.