Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 406mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 406mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 406mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 406mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645279279
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0406-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645279279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
132 mm
Ø-Außen:
418 mm
Durchmesserbereich:
16" / 405-406mm
Medium:
Staub
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,050 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Gewicht:
2,210 kg/m
Ø-Innen:
406 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Marke:
CP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 307,87*
€ 325,98*
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 334,66*
8 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 384,79667*
€ 404,30667*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 384,31*
€ 404,31*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 408,41*
€ 427,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 334,66*
€ 398,2454
pro Box
ab 12 Boxen
€ 332,45*
€ 395,6155
pro Box
ab 30 Boxen
€ 322,97*
€ 384,3343
pro Box
ab 60 Boxen
€ 318,29*
€ 378,7651
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 315,80*
€ 375,802
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 315,80* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 2.007,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.