Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Kälteschutzjacke
>
Wintersoftshelljacke
>
Artikel
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 6XL - orange | 6XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0256027012Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0256027012Ha
EAN/GTIN:
4045981100734
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Jacken
Weitere Suchbegriffe:
Softshelljacke
,
Wintersoftshelljacke
,
hakro damen jacke
,
damen jacke
,
damenjacke orange
,
Damen Light-Softshelljacke Sidney orange, 6XL - orange | 6XL
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,62*
€ 106,21*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 106,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
25602/2XL, 0256002008, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 2XL, rot Regular
Hakro
0256002008
ab € 41,58*
Ähnlich
25602/3XL, 0256002009, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 3XL, rot Regular
Hakro
0256002009
ab € 45,42*
Ähnlich
25602/4XL, 0256002010, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 4XL, rot Regular
Hakro
0256002010
ab € 45,72*
Ähnlich
25602/5XL, 0256002011, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 5XL, rot Regular
Hakro
0256002011
ab € 50,02*
Ähnlich
25602/6XL, 0256002012, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 6XL, rot Regular
Hakro
0256002012
ab € 50,13*
Ähnlich
25602/L, 0256002006, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe L, rot Regular Fit
Hakro
0256002006
ab € 41,58*
Ähnlich
25602/M, 0256002005, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe M, rot Regular Fit
Hakro
0256002005
ab € 41,55*
Ähnlich
25602/S, 0256002004, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe S, rot Regular Fit
Hakro
0256002004
ab € 41,51*
Ähnlich
25602/XL, 0256002007, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe XL, rot Regular Fi
Hakro
0256002007
ab € 41,51*
Ähnlich
25602/XS, 0256002003, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe XS, rot Regular F
Hakro
0256002003
ab € 41,59*
Ähnlich
25605/2XL, 0256005008, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 2XL, schwarz Regu
Hakro
0256005008
ab € 41,30*
Ähnlich
25605/3XL, 0256005009, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 3XL, schwarz Regu
Hakro
0256005009
ab € 45,67*
Ähnlich
25605/4XL, 0256005010, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 4XL, schwarz Regu
Hakro
0256005010
ab € 45,37*
Ähnlich
25605/5XL, 0256005011, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 5XL, schwarz Regu
Hakro
0256005011
ab € 49,92*
Ähnlich
25605/6XL, 0256005012, Damen-Light-Softshelljacke Sidney Größe 6XL, schwarz Regu
Hakro
0256005012
ab € 50,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen