Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L: Detailansicht 1
HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L: Detailansicht 1
HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L: Detailansicht 2
HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L: Detailansicht 3
HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L: Detailansicht 4
HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L: Detailansicht 6
HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0822122006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0822122006Ha
EAN/GTIN:
     4045981108181
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Modisches, feinmaschiges Stretch-Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter, 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in einer Kontrastfarbe mit gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus angenehm weichem, feinmaschigem und dehnfähigem Stretch-Pique aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle mit LYCRA®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan• Gewicht: 190 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: poloshirt (herren) hakro l, herren poloshirt, herren-poloshirt l, HAKRO Poloshirt Stretch L - magenta | L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0822001008
ab € 18,36*
Ähnlich
Hakro
0822001009
ab € 20,15*
Ähnlich
Hakro
0822001006
ab € 18,37*
Ähnlich
Hakro
0822001005
ab € 18,40*
Ähnlich
Hakro
0822001004
ab € 18,48*
Ähnlich
Hakro
0822001007
ab € 18,38*
Ähnlich
Hakro
0822001003
ab € 18,46*
Ähnlich
Hakro
0822005008
ab € 18,47*
Ähnlich
Hakro
0822005009
ab € 20,26*
Ähnlich
Hakro
0822005006
ab € 18,38*
Ähnlich
Hakro
0822005005
ab € 18,45*
Ähnlich
Hakro
0822005004
ab € 18,52*
Ähnlich
Hakro
0822005007
ab € 18,40*
Ähnlich
Hakro
0822005003
ab € 18,34*
Ähnlich
Hakro
0822028008
ab € 18,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.