Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy-Softshelljacke Oklahoma, schwarz, S - schwarz | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heavy-Softshelljacke Oklahoma, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
Heavy-Softshelljacke Oklahoma, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
Heavy-Softshelljacke Oklahoma, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 2
Heavy-Softshelljacke Oklahoma, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 3
Heavy-Softshelljacke Oklahoma, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 4
Heavy-Softshelljacke Oklahoma, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 6
Heavy-Softshelljacke Oklahoma, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0866005004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0866005004Ha
EAN/GTIN:
     4045981149054
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
Wärmende und funktionelle Thermojacke mit wasser- und winddichtem Obermaterial, dicker Wattierung, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss, Tunnelkordelzug und Stoppern. Weiches Fleece-Innenfutter für optimale Wärmeisolation und Wärmerückhalt. Mit abnehmbarer, gefütterter Kapuze, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage. Innen- und Außentasche mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ärmelabschlüsse mit zusätzlichen elastischen Schlauchbündchen mit Daumenschlaufe und Reflexapplikationen für verbesserte Sichtbarkeit. Hergestellt aus TRIACTIVE PRO, einem strapazierfähigem Ripstop-Gewebe und dehnfähigem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke.• Material: TRIACTIVE PRO, Kombination aus Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 95 % Polyester und 5 % Elasthan, Wattierung und Fleece-Innenfutter aus 100% Polyester• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm, atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,02*
€ 109,63*
€ 4,90*
ab € 87,45*
€ 109,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,95*
€ 110,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 111,62*
Lager 79DAC
67
€ 5,90*
ab € 97,58*
€ 119,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0866005008
ab € 86,22*
Ähnlich
Hakro
0866005009
ab € 94,66*
Ähnlich
Hakro
0866005006
ab € 85,65*
Ähnlich
Hakro
0866005005
ab € 85,77*
Ähnlich
Hakro
0866005007
ab € 86,01*
Ähnlich
Hakro
0866005003
ab € 86,09*
Ähnlich
Hakro
0866034008
ab € 85,70*
Ähnlich
Hakro
0866034009
ab € 94,65*
Ähnlich
Hakro
0866034006
ab € 85,89*
Ähnlich
Hakro
0866034005
ab € 86,46*
Ähnlich
Hakro
0866034004
ab € 85,95*
Ähnlich
Hakro
0866034007
ab € 86,25*
Ähnlich
Hakro
0866034003
ab € 85,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.