Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Handschuh HyFlex 11-840, Gr. 7
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Mercateo
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA0076490475543
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0076490475543
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »HyFlex® 11-840« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Sehr gute Abriebfestigkeit • Sehr gute Atmungsaktivität • Sehr komfortabel • Silikonfrei Ausführung: • Innenhand beschichtet • Nahtlos gestrickt • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion Material: Träger: Spandex, Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum Gauge: 15 Länge: 200–275 mm Farbe: schwarz-grau
... >
Mechanische Schutzhandschuhe
>
Ansell
>
Montagehandschuh »HyFlex® 11-840«
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Schutzhandschuh
,
Ansell
,
Healthcare
,
Europe
,
N.V.
,
Handschutz
,
Mehrzweck-Handschuh
,
Handschuh
,
Mehrzweckhandschuh
,
00000000
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
199
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,63*
€ 3,46*
Lager 3995
3 Tage
92
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,60*
€ 3,55*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 3,83*
Lager 1690
4 Tage
648
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,01*
Lager 1498
2 Tage
876
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,11*
€ 4,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 45,96* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11840110
ab € 1,67*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11840060
ab € 36,16*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11840080
ab € 1,65*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
11840090
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen