| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3245429770180 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3245429770180 EAN/GTIN: 3245429770180 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »Solo 977« Zulassung/Norm: EN 374:2016 Eigenschaften: • Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit • Gute mechanische Festigkeit und Griffsicherheit • Guter Spritzschutz beim Umgang mit zahlreichen Chemikalien Ausführung: • Rollrand • Innen chloriniert • Glatt mit gekörnten Fingerspitzen • Puderfrei Anwendungsbereiche: Laboranalyse, Chemikalienverarbeitung, leichte Montagearbeiten oder Umgang mit Zytostatika Material: Nitril Länge: 240 mm Stärke: 0,11 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636090 | Größe: | 8 | Inhalt: | Box à 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, montagehandschuhe nitril, Schutzhandschuh, MAPA®, Einweg-Handschuh, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,99* | ab € 10,48* | € 13,66* | | | | | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 11,339* | € 13,739* | | | | | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 11,741* | € 14,271* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,79* | ab € 10,81* | € 14,79* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Box | € 4,79* | ab € 14,03* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,403* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|