| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888263442 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888263442 EAN/GTIN: 4025888263442 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »Grip« Nitril Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016: KPT; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-4:2019 Eigenschaften: • AQL: 1,5 • Puderfrei • Lebensmittelgeeignet • Hervorragender Griff + Halt (trocken + nass) durch Diamantmuster • Hohe Widerstandsfähigkeit • Beidseitig tragbar • Latexfrei • In Spenderbox à 50 Stück Material: Nitril Box à 50 Stück Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636115 | Größe: | 9 | Inhalt: | Box à 50 Stück | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, Einweg-Handschuh, Handschuh, Arbeitshandschuh, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,98* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,05* | € 5,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,05* | € 5,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 4,26* | € 6,18* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,50* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|