Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen-Bundjacke Highline Nr. 2319 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen-Bundjacke Highline Nr. 2319 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 54
PLANAM Damen-Bundjacke Highline Nr. 2319 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 54
PLANAM Damen-Bundjacke Highline Nr. 2319 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 54
PLANAM Damen-Bundjacke Highline Nr. 2319 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 54
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913924236
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2319054
EAN/GTIN:
     4030913924236
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Produktbeschreibung: •2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss •farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche •mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen •verdeckter Frontreißverschluss •Biese an Sattel und Ärmel Material: •285 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,62*
€ 25,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,64*
€ 25,27*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,28*
€ 25,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,61*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2319034
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
2319036
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
2319038
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
2319040
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
2319042
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
2319044
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
2319046
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
2319048
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
2319050
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2319052
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.