| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4044941025032 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4044941025032 EAN/GTIN: 4044941025032 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuhe »ChemN Special« Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 455, EN 374 Ausführung: • Unsteril • Puderfrei • Beidhändige Passform • 100 % latexfrei Material: Nitril Länge: 240 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636066 | Größe: | L | Inhalt: | Box à 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Einweg-Schutzhandschuh, Handschuh, Arbeitshandschuh, Handschutz, Schutzhandschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,00* | € 13,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 10,11* | € 13,66* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,09* | € 13,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 10,68* | € 14,35* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,49* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|