| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813509556 Herst.-Nr.: 2751 8338-5634-S-89 EAN/GTIN: 4053813509556 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente Warngelb: Einsatz an Beintaschen und oberhalb Knie, Mesh-Einsatz in Ventilationsöffnungen •Kontrast-Elemente Schwarz: Knie- und Saumverstärkung, Meterstabtasche, Nierenschutz und Sattel an Hinterhose, unterer Beinbereich •Innenbund mit KÜBLER-Branding •CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz •Reflex-Elemente: Reflexpaspeln seitlich unterhalb Knie im "Shark"-Design, an Knie, Saum und Ventilationsöffnungen •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss •2 Gesäßtaschen mit abgedecktem Reißverschluss •Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche aus CORDURA® mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel und zusätzlicher Verstärkung •Links: geräumige Schenkeltasche mit abgedecktem Reißverschluss •Elastischer Bundeinsatz mit verstärktem Nierenschutz •Stretcheinsätze an Oberschenkel, Knieverstärkung und Hinterhose bis zur Wade •Vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung •Dornenschutz im unteren Beinbereich •Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss und Mesh-Einsatz oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich •Integrierte Gamasche aus Mesh als Schmutz- und Insektenschutz, mit Haken am Schuh zu befestigen •3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern •Robuste Gürtelschlaufen, rechts mit Schlaufe für Karabinerbund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss •Schlitz mit Reißverschluss •Ergonomisch geformte, griffige Zipper •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Wasserabweisender, abriebfester und ölbeständiger Oberstoff •Ausgestattet mit 7 Lagen elastischem Schnittschutzgewebe •Stretch •Schmutz- und wasserabweisend •Optimale Sichtbarkeit •CORDURA® •OEKO-TEX® •KWF-Profi Material: •90 % PA / 10 % Elasthan •ca. 280 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •nicht heiß bügeln •keine chemische Reinigung möglich •Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ausführung: | lang | Farbe: | rot/warngelb | Material: | 90 % PA / 10 % Elasthan | Grammatur: | ca. 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshosen jeans, berufshose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,14* | € 293,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,96* | € 293,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,48* | € 299,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|