| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5415273006621 Herst.-Nr.: 011VN2PFA-B98-R58 EAN/GTIN: 5415273006621 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Multifunktionale und antistatische Störlichtbogenhose, die ausgezeichneten Schutz vor Störlichtbögen, Hitze und Metallspritzern bietet. Die Zarate-Hose ist aus einem atmungsaktiven und allergenfreien Gewebe hergestellt und ist sehr praktisch mit 2 eingesetzten Taschen mit Patte, 1 Gesäßtasche, 1 Oberschenkeltasche und 1 Zollstocktasche mit verdecktem Druckknopfverschluss und Reflexpaspeln an den Taschenpatten. Die Hose ist auch mit Knietaschen versehen, zum Einlegen von Schutzpolstern Material: •79% FR Baumwolle •20% PES •1% AST •± 350 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Ausführung: | Regular | Farbe: | marineblau | Material: | 79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |