| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074083381 Herst.-Nr.: 12004-530-01-45-46 EAN/GTIN: 5711074083381 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz, verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 45-46 | Farbe: | marine | Material: | 100% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,47 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 26,91* | € 36,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,90* | € 36,11* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,70* | € 37,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,88* | € 39,99* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,13* | € 40,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|