Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Davos Latzhose Multisafe Größe 76C48, hi-vis gelb/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074188208
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13869-216-17010-76C48
EAN/GTIN:
     5711074188208
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Stiftfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Handy-Tasche mit Reißverschluss. Bund ist regulierbar. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe Y. EN 1149-3. EN 1149-5. EN 13034 (Type 6). EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2). EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1). EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²). EN 61482-1-2 class 1
Weitere Informationen:
Größe:
76C48
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf.
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,22 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 207,18*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,25*
€ 207,19*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 169,51*
€ 208,30*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,04*
€ 219,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,36*
€ 260,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.