| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074791385 Herst.-Nr.: 19005-351-14010-L EAN/GTIN: 5711074791385 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Norm: EN ISO 20471-Kl.2 •Bei diesem Gewebe liegt Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazierfähigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort •Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe •Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören •Material (150 g/m²): 50% Polyester/50% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | orange/ schwarzblau | Material: | 50% Polyester, 50% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,20* | € 87,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,66* | € 87,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,08* | € 87,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,33* | € 90,05* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,71* | € 90,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|