Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfkasack Schlupfskasack Größe 6XL, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074854912
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20252-442-06-6XL
EAN/GTIN:
     5711074854912
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Verschluss mit verdecktem Druckknopf. Druckknopfregulierung an den Handgelenken. Druckknöpfe aus Metall. Schlitze an den Seiten. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Farbmarkierung für jede Größe. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797. HACCP DIN 10524. HACCP
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Farbe:
weiss
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, berufsjacke weiß, MASCOT® Food & Care, Hemd, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 34,28*
€ 45,17*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 34,42*
€ 45,21*
€ 4,90*
ab € 33,51*
€ 45,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 46,76*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 34,04*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.