| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411053723 Herst.-Nr.: 23104-446-299-XL EAN/GTIN: 5715411053723 |
| |
|
| | |
| Verschluss mit Druckknöpfen. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Manschetten mit Knopfregulierung. Verstärkungen an Schultern. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | Bordeaux-kariert | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, Thermo-Hemd, Thermohemd, Thermohemdjacke, Wärmhemd, herrenhemd, Hemd aus Flanell, kariert, Futter, MASCOT® Customized, Hemd, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,58* | € 85,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,59* | € 85,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,76* | € 85,23* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,53* | € 87,17* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,06* | € 87,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|