| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288223289 Herst.-Nr.: 05005490001 EAN/GTIN: 4013288223289 |
| |
|
| | |
| Nuss-Magnetleiste C Impaktor 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb, 9-teilig 9x 8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x 9602 Nuss-Magnetleiste, 1/2", unbestückt: 30 x 370 mm Nuss-Magnetleiste mit 9 Impaktor Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung. 05005490001 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Befestigung, Nuss-Satz, Querbohrung, Schlagschrauber, Sechskantmuttern, Sechskantschrauben, Steckschlüssel-Einsätze, Take-it-easy-Werkzeugfinder, attachment, cross-hole, hexagon-bolts, hexagon-screws, impact-wrench, magnetic-rail, mounting, socket-rail, socket-set, socket-wrench-inserts, Take-it-easy-tool-finder |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 52,70* | € 59,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 48,73* | € 62,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 50,82* | € 66,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 52,44* | € 66,93* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,09* | € 129,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|