Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsprüfgerät IT 130 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsprüfgerät IT 130 Benning
Installationsprüfgerät IT 130 Benning
Installationsprüfgerät IT 130 Benning
Installationsprüfgerät IT 130 Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014651441033
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44103
EAN/GTIN:
     4014651441033
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Installationsprüfgerät TRUE RMS IT 130
Weitere Informationen:
Spannung:
1 V–550 V
Frequenz:
0 Hz–500 Hz
Batteriebestückung:
6 x NiMH AA-Akkus 1,5 V
Messkategorie:
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Messwertspeicher:
1800 Speicherplätze | 1800
Isolationswiderstand:
10 kOhm–1000 MOhm
Niederohmwiderstand:
0,01 Ohm–2 kOhm
Leitungsimpedanz L-N/L:
0,01 Ohm–10 kOhm
Schleifenimpedanz L-PE:
0,01 Ohm–10 kOhm
Kurzschlussstrom:
0,01 A – 200 kA | 0,01 A–200 kA
Drehfeld:
ja
Modell:
IT 130
Messverfahren:
TRUE RMS
Maße L x B x H/Gewicht:
103 x 230 x 115 mm/1,17 kg
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde-messgerät benning, vde messgerät, TRMS, Digital-Multimeter, 130, Spannungsprüfer, Installationsprüfgerät
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.272,48*
€ 1.311,92*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,34*
€ 1.321,42*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.294,98*
€ 1.335,18*
Frei Haus
ab € 1.309,65*
€ 1.357,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,00*
€ 1.357,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,42*
€ 1.572,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,41*
€ 1.567,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,83*
€ 1.542,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,70*
€ 1.525,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,34*
€ 1.520,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044113
ab € 101,60*
Zubehör
Benning
044148
ab € 49,32*
Zubehör
Benning
044149
ab € 200,24*
Zubehör
Benning
044038
ab € 130,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.