Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 10x330mm K40 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 10x330mm K40 VSM
Schleifband Korund 10x330mm K40 VSM
Schleifband Korund 10x330mm K40 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875397527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3087050040
EAN/GTIN:
     4018875397527
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitun, Abmessung 10 x 330 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite x Länge:
10 x 330 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087050040
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, vsm schleifband k40, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Korund, VSM, Band, Schleifgewebe-Band, Schleif, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3087050040, 87050040
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 0,00422*
€ 0,00708*
1 Tag
437
100
€ 6,90*
ab € 0,4004*
€ 0,5304*
14 Tage
437
100
Frei Haus
ab € 0,426*
€ 0,5875*
1 Tag
437
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,66*
3 Tage
515
1
€ 4,30*
ab € 0,4475*
€ 0,6772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00708*
€ 0,00843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00629*
€ 0,00749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00422*
€ 0,00502
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.