Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke,Canvas,320g/qm,Gr.54,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Gr.54,grau
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Gr.54,grau
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Gr.54,grau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030913038414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2113054
EAN/GTIN:
     4030913038414
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke »Canvas 320«

Eigenschaften: • Strapazierfähig • Atmungsaktiv • Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe • Einlauffest • Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten • Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern • Gummizug im Bund • Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss • Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen • Aufhänger im Kragen Material: • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, • Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266530
Größe:
54
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
2113054
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,29*
€ 23,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 23,75*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,89*
€ 23,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 24,36*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.