Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Metall universal Metallkraft 2000 x 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Metall universal Metallkraft 2000 x 150
Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Metall universal Metallkraft 2000 x 150
Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Metall universal Metallkraft 2000 x 150
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351042235
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3722010
EAN/GTIN:
     4036351042235
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
  • Hohe Aggressivität und Schleifleistung beim Grobschliff von Stahl und Edelstahl
  • Sehr vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung
Lieferumfang:
  • 3x K40
  • 4x K80
  • 3x K120
Weitere Informationen:
Körnung:
K40, K80, K120
Kornart:
Zirkonkorund
Schleifbandbreite:
150 mm
Schleifbandlänge:
2000 mm
Anwendungsgebiet:
Edelstahl, Stahl, Metall universal
Trägermaterial:
X-Baumwolle
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
dicht
Bandverschlußform:
F4G Stoßverschluss
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, 2000 x 150
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 140,88*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 141,59*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 112,91*
€ 143,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 149,26*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.