Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschleifband-Set für Aluguss, Edelstahl Metallkraft 2000 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeschleifband-Set für Aluguss, Edelstahl Metallkraft 2000 x 75 mm
Gewebeschleifband-Set für Aluguss, Edelstahl Metallkraft 2000 x 75 mm
Gewebeschleifband-Set für Aluguss, Edelstahl Metallkraft 2000 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351042303
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3722001
EAN/GTIN:
     4036351042303
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
  • Hohe Aggressivität und Schleifleistung, speziell entwickelt für Anwendungen mit hoher Beanspruchung
  • Besonders gute Kornhaftung und Standzeit durch ACT-Rezeptur
Lieferumfang:
  • 4 x K24
  • 3 x K40
  • 3 x K60
Weitere Informationen:
Kornart:
Zirkonkorund
Schleifbandbreite:
75 mm
Schleifbandlänge:
2000 mm
Anwendungsgebiet:
Aluguss, Edelstahl, Stahl
Trägermaterial:
Y-Polyester
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
dicht
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 129,61*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 130,23*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 105,22*
€ 133,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,89*
€ 151,83*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 161,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.