Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satiniermaschine Metallkraft SM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SM 100 mit montierter feiner Vlies-Walze
SM 100 mit montierter feiner Vlies-Walze
Satiniermaschine Metallkraft SM 100
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351047810
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3990100
EAN/GTIN:
     4036351047810
Suchbegriffe:
Satiniermaschine
Schleifroller
satiniermaschine
Zum Schleifen, Polieren, Satinieren, Strukturieren sowie zum ­Reinigen ­verschmutzter Oberflächen oder Entfernen von Lackresten
  • Für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Gusseisen, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoffen, usw.
  • Hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz
  • Mit Konstant-Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch bei Belastung
  • Optimale Anpassung an das Werkstück durch stufenlose Einstellung der Drehzahl
  • Drehzahlen komfortabel über Daumenstellrad am gummierten Handgriff regelbar
  • Sehr robustes Getriebegehäuse
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Zweihandbedienung
  • Serienmäßig mit Klett-Vlies zum Nachbearbeiten von bereits montierten Edelstahlgeländern
Lieferumfang:
  • Kunststoffkoffer
  • Gummiluftrolle
  • Luftpumpe für Gummiluftrolle
  • Schleifhülse Vlies grob (Ø 90 x 100 mm)
  • Schleifhülse K 60 (100 x 292 mm)
  • Schleifhülse K 100 (100 x 292 mm)
  • Schleifhülse K 180 (100 x 292 mm)
  • Antriebsrolle für Schleifbänder
  • Klett-Vlies (40 x 60 mm)
  • Klett-Schleifband K 120 (40 x 600 mm)
  • Klett-Treibriemen (30 x 700 mm)
  • Vlies-Walze fein (105 x 100 x 19 mm)
  • Distanzring-Satz 10-teilig (40 x 19 x 5 mm)
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
1000 – 2400 min¯¹
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
1,2 kW
Gewicht Netto ca.:
4,8 kg
Motordrehzahlen:
1000-2400 U/min
Schleifbreite max.:
100 mm
Werkzeugdurchmesser max.:
105 mm
Werkzeugbreite min.:
50 mm
Werkzeugbreite max.:
100 mm
Wellenaufnahme Durchmesser:
19 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SM 100
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,03*
€ 437,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,43*
€ 438,19*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,10*
€ 438,46*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 407,48*
€ 443,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 407,48*
€ 445,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,38*
€ 491,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.