Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-450W 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-450W 8m
WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-450W 8m
WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-450W 8m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351056966
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1465458
EAN/GTIN:
     4036351056966
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner
  • Handgriff mit „GRIP“ und kurzem Kugelgelenk für hohe Griffsicherheit und optimale Handhabung
  • Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff für hohe Ergonomie beim Schweißen
  • Leichtes und flexibles Schlauchpaket
  • Exzellente HF-Sicherheit
Weitere Informationen:
Einschaltdauer:
100 %
Durchmesser Elektrode:
1,6 – 4,8 mm
Spezifikation:
Up/Down, iSYSTEM
Strom max. DC:
400 A
Strom max. AC:
280 A
Kühlung:
wassergekühlt
Länge Schlauchpaket:
8 m
Anschluss Stecker:
12 polig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: R-TIG 12-450W 8m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,29*
€ 427,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,93*
€ 427,52*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 361,97*
€ 439,21*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,14*
€ 507,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,29*
€ 432,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.