Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Sickenbiegemaschine Metallkraft SBM 300-40 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorische Sickenbiegemaschine Metallkraft SBM 300-40 E
Motorische Sickenbiegemaschine Metallkraft SBM 300-40 E
Motorische Sickenbiegemaschine Metallkraft SBM 300-40 E
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351152095
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3814005
EAN/GTIN:
     4036351152095
Suchbegriffe:
SBM 300-40 E
  • Schwere und stabile Stahlkonstruktion
  • selbstbremsender Motor
  • Fußpedalbedienung
  • verstellbare Unterwelle
  • verstellbare Anschlagplatte
  • Stahlwellen mit Bronzebuchsen montiert
  • 4 Satz Standardrollen
  • mit Untergestell
  • kraftvoller 400 Volt Motor

Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!


Hinweis zu technischen Daten:


Blechstärke max.: Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²

Lieferumfang:
  • Biegemaschine
  • Standard-Rollen: S1-S4
  • Spezialschlüssel für Demontage und Montage der Rollen
  • Fußpedal
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Länge Produkt ca.:
1700 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
570 mm
Höhe Produkt ca.:
1200 mm
Gewicht Netto ca.:
500 kg
Biegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
4 mm
Walzengeschwindigkeit:
5 m/min
Walzenlänge:
300 mm
Walzendurchmesser:
126 mm
Halsweite:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.454,66*
€ 7.599,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.454,87*
€ 7.599,31*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.599,11*
€ 9.042,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.557,51*
€ 8.993,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.467,71*
€ 8.886,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.454,66*
€ 8.871,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.