Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf Behälter Aircraft A-PLUS 11-13-270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351246589
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2092426
EAN/GTIN:
     4036351246589
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
für 100%ige Auslastung - auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt.
  • Serienmäßig mit elektronischer Steuerung EasyTRONIC MICRO II mit Drucksensorbedienung, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
  • Mit Stern-Dreieck-Schalter
  • Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
  • Betriebsstundenzähler erfasst Last- und Nachlaufzeiten, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
  • Drehrichtungskontrolle für den Motor vermeidet eventuelle Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
  • Schraubenverdichter mit verschleißfestem Poly V Rippenbandriemenantrieb und Schlitten-Spannsystem
  • Einfache Wartung durch leicht zugängliche Elemente
  • Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher, dadurch längere Lebensdauer, geringere Schwankungen der Öltemperatur als mit Thermostatsteuerung
  • Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand für Trocknung und Filtration der erzeugten Druckluft
  • Geringe Außenabmessungen, dadurch einfacher Transport und Aufstellung
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Behälterinhalt:
270 l
Höchstdruck:
13 bar
Länge Produkt ca.:
1550 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
700 mm
Höhe Produkt ca.:
1510 mm
Gewicht Netto ca.:
260 kg
Schalldruckpegel Lp:
69 dB(A)
Motor Effizienzklasse:
IE3
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Luftabgang:
¾ "
Antriebsübertragung:
Rippenbandriemen
Effektive Liefermenge ca.:
750 l/min
Aufnahmeleistung Elektromotor:
11 kW
Motorart:
Elektro
Einfüllmenge Öl:
6,5 l
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.850,76*
€ 7.101,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.850,97*
€ 7.101,68*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.101,48*
€ 8.450,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.056,46*
€ 8.397,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.903,33*
€ 8.214,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.850,76*
€ 8.152,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.