Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer Aircraft BS-C 20 PRO 15 VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschleifer Aircraft BS-C 20 PRO 15 VS
Bandschleifer Aircraft BS-C 20 PRO 15 VS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351285618
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2403740
EAN/GTIN:
     4036351285618
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Um 360 Grad schwenkbarer Schleifarm für schwer zugängliche Stellen
  • Schleifbandneigung von 15° für komfortable Handhabung
  • Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler
  • Automatische Schleifbandspannvorrichtung
  • Kälteisoliertes Gehäuse für angenehmes Arbeiten
Lieferumfang:
  • Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
  • Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼´´
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
¼ "
Arbeitsdruck:
6 bar
Schleifbandbreite:
20 mm
Schleifbandlänge:
520 mm
Schallleistungspegel LW:
91 dB(A)
Länge Produkt ca.:
390 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
85 mm
Höhe Produkt ca.:
95 mm
Gewicht Netto ca.:
0,96 kg
Schalldruckpegel Lp:
80 dB(A)
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
400 l/min
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluft bandschleifer, BS-C 20 PRO 15 VS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,58*
€ 204,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 204,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,09*
€ 204,71*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 167,43*
€ 208,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,67*
€ 289,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.