Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Stromerzeuger Unicraft PG-D 130 TEA-S HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchron-Stromerzeuger Unicraft PG-D 130 TEA-S HC
Synchron-Stromerzeuger Unicraft PG-D 130 TEA-S HC
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351336723
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6731130
EAN/GTIN:
     4036351336723
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Diesel-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung
  • Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
  • Außerdem mit Anschluss für automatischem Netztrennschalter ausgestattet
  • Die Equal Power-Funktion ermöglicht eine wesentlich höhere Ausgangsleistung in 230V: Bei den meisten Stromerzeugern beträgt die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 230V von ca. 80% erreicht!
  • Schallgedämmter Dieselmotor (entspricht der Geräusch- und Abgasemissionsvorschrift)
  • Anschlüsse ergonomisch günstig an der Geräteseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (DC Spannung, Ausgabeleistung, AC Spannung, Frequenz, Stromstärke, Betriebsstunden)
  • Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
  • Elektronische Spannungsregelung AVR
  • Ölmangelanzeige
  • Lange Laufzeiten durch 25 Liter Großtank
  • Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
  • Mit Vorheizer für schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen
  • Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen
Weitere Informationen:
Typ:
Synchron
Antrieb::
2V92
Netzfrequenz:
50 Hz
Kraftstoff:
Diesel
Nennspannung:
230 / 400 V
Schallleistungspegel LW:
97 dB(A)
Länge Produkt ca.:
1115 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
675 mm
Höhe Produkt ca.:
800 mm
Gewicht Netto ca.:
310 kg
Schalldruckpegel Lp:
73 dB(A)
Leistungsfaktor:
0,8 Cos ?
Anlasser:
E-Start
Fassungsvermögen Tank:
25 l
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung Scheinleistung:
13,4 / 15,7 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung Wirkleistung:
10,7 / 12,5 kW
Dauerausgangsleistung Scheinleistung:
12,8 / 15,0 kVA
Dauerausgangsleistung Wirkleistung:
10,2 / 12,0 kW
Schutzklasse Generator:
IP 23
Steckdosenausführung:
1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 32A CEE / 1x
Schutzklasse Steckdosen:
IP 44
Schieflast max.:
30 %
Laufzeit bei 50% Last:
7 h
Drehzahl Generator:
3000 min¯¹
Fassungsvermögen Öltank:
3,8 l
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.961,47*
€ 4.156,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.961,67*
€ 4.157,10*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.156,90*
€ 4.946,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.115,61*
€ 4.897,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.006,53*
€ 4.767,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.961,47*
€ 4.714,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.