Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsk. IP4410m H07RN-F5G1,5 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsk. IP4410m H07RN-F5G1,5 16A
CEE-Verlängerungsk. IP4410m H07RN-F5G1,5 16A
CEE-Verlängerungsk. IP4410m H07RN-F5G1,5 16A
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569724487
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     061610
EAN/GTIN:
     4053569724487
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel, Neopren Ausführung: Miit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe 400 V, 5-polig. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9633560
Kabellänge:
10 m
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G1,5
EDE_Wx:
3090290100
Stromstärke:
16 A
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_Wx_Nr:
3090290100
kata_Bx_Nr:
7890290011
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Kabel, Kabel-Verlängerung, Kabelverlängerung, CEE, CEE-Kabelverlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,08*
€ 55,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,14*
€ 55,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 55,94*
38 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 48,90*
€ 64,17*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.