Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN69872A Innenkühlung SK50-M24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen DIN69872A Innenkühlung SK50-M24 FORMAT
Anzugsbolzen DIN69872A Innenkühlung SK50-M24 FORMAT
Anzugsbolzen DIN69872A Innenkühlung SK50-M24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784076371
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3036850010
EAN/GTIN:
     4317784076371
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugbolzen, DIN 69872-A, mit Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
d3:
25 mm
l1:
74 mm
l2:
34 mm
d1:
28 mm
d2:
21 mm
SK:
50
G:
M24
Grad:
15
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3036850010
Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen, anzugsbolzen din 69872 form a, anzugsbolzen din 69872, anzugsbolzen sk50, Werkzeughalter, Werkzeugaufnahme, 69872, Bohrung, DIN69872, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Feste, Bolzen, M24, Anzugbolzen, 69872A, SK50, DIN69872A, 3685, 3036850010, 36850010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
279
10
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,54*
2 Tage
279
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,73*
1 Tag
279
1
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,75*
Lager 7
237
1
€ 4,79*
ab € 5,52*
€ 7,90*
4 Tage
286
1
€ 4,30*
ab € 5,52*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.