Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOplus-A 750 0,75t 1,5m Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNOplus-A 750 0,75t 1,5m Hub
UNOplus-A 750 0,75t 1,5m Hub
UNOplus-A 750 0,75t 1,5m Hub
UNOplus-A 750 0,75t 1,5m Hub
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053981988719
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192049841
EAN/GTIN:
     4053981988719
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Allzweckgerät Modell UNOplus-A mit Rundstahlkette

• Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech • Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff • Unterflasche mit gekapselten Bolzen • Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben • Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen) • Lastkette, verzinkt, hochfest (entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen) • Kettenführung, im Gehäuse integriert (einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad) • Leichtgängige Kettenfreischaltung (zum schnellen Anschlagen der Last) • Kettenendstück • Stahlhandrad • Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten Hinweis: Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreischaltung. Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebeübersetzung.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Tragkraft:
750 kg
Tragfähigkeit:
750 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Eigengewicht ca.:
7 kg
Hubkraft:
20 daN
Anzahl Laststränge:
1
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug, Kettenzug, Lastenzug, Handhebelzug, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 205,25*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 168,75*
€ 207,11*
Lager 7
8
Frei Haus
ab € 180,69*
€ 212,13*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 183,58*
€ 213,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,41*
€ 217,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.