Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 6m, N:3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 6m, N:3,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 6m, N:3,0m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163883821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163883821
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
3,0 m
Umfang:
6 m
Farbcodierung:
grau
Max. Tragfähigkeit einfach direkt:
4000 kg
Breite Schlinge ca.:
60–65 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029917, Hebeband, Ladungssicherung, Doppelmantel, 4332163883821, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 6,90*
ab € 19,15*
€ 24,96*
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 25,70*
14 Tage
154
€ 6,99*
ab € 19,87*
€ 25,87*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,96*
€ 25,99*
1 Tag
86
€ 7,90*
ab € 19,98*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.