Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140067522
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 634 774
EAN/GTIN:
     3165140067522
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 AF Flexible for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erforderlich sind, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Blatt ist mit einer sehr feinen progressiven Zahnteilung (1,1-1,5 mm) ausgestattet und schneidet eine Vielzahl an dünnen Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
T 118 AF
Material:
Stahlbleche
Werkstoff:
BIM
Freiwinkel:
nein
Nettogewicht:
0,463 kg
Bruttogewicht:
0,463 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 AF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,215 dm3
Abmessung Länge:
86 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Flexible for Metal
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.1-1.5
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm)
Bleche, Lochbleche, von [mm]:
1
Bleche, Lochbleche, bis [mm]:
3
Bleche, Lochbleche [mm]:
1-3
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 79,60*
€ 98,19*
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 98,20*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 80,74*
€ 99,17*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 81,89*
€ 100,60*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 100,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,74*
€ 119,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,22*
€ 119,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,42*
€ 108,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,84*
€ 103,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,87*
€ 97,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608634235
ab € 6,81*
Ähnlich
Bosch
2608634990
ab € 27,60*
Ähnlich
Bosch
2608634993
ab € 5,16*
Ähnlich
Bosch
2608631670
ab € 4,04*
Ähnlich
Bosch
2608636223
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.