| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278547930 Herst.-Nr.: 1.042-208.0 EAN/GTIN: 4054278547930 |
| | |
|
| | |
| Angetrieben von einem leistungsstarken und zuverlässigen Viertakt-Benzinmotor (EU STAGE V) garantiert unser Synchrongenerator PGG 6/1 mit 5 kW Leistung eine unabhängige Stromversorgung auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der große 25-Liter-Tank ermöglicht dabei lange Arbeitseinsätze von bis zu 10 Stunden (bei voller Leistung bis zu 6,5 Stunden), während ein robuster Stahlrahmen, pannensichere Räder und ein klappbarer Schubbügel für maximale Mobilität auch bei harten Einsatzbedingungen sorgen. Dank 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 CEE-Steckdose (230 V 1~) mit automatischem Spannungsregler (AVR) verfügt das Gerät über ausreichend Anschlussoptionen für den Betrieb unterschiedlichster Gerätschaften. Die ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz schützt das bedienerfreundliche Gerät sicher vor Schäden. Weitere Informationen: | | Leistung: | 5.5 kW | Nennleistung: | 5 kW | Tankinhalt: | 25 l | Motorleistung: | 8.5 / 11.6 kW / PS | Schalldruckpegel: | 75 dB(A) | Lieferumfang: | Betriebszustandsanzeige | Automatischer Spannungsregler (AVR) | Antriebsart: | Benzin | Gewicht ohne Zubehör: | 84.7 kg | Hubraum: | 390 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,04* | € 897,17* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 819,64* | € 900,17* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,77* | € 900,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 815,43* | € 918,4947* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,70* | € 919,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|