Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Tragedorn, 1000 kg, Länge 2800 mm, Dorn-Ø 85 mm, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Tragedorn, 1000 kg, Länge 2800 mm, Dorn-Ø 85 mm, reinorange
Eichinger Tragedorn, 1000 kg, Länge 2800 mm, Dorn-Ø 85 mm, reinorange
Eichinger Tragedorn, 1000 kg, Länge 2800 mm, Dorn-Ø 85 mm, reinorange
Eichinger Tragedorn, 1000 kg, Länge 2800 mm, Dorn-Ø 85 mm, reinorange
Eichinger Tragedorn, 1000 kg, Länge 2800 mm, Dorn-Ø 85 mm, reinorange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5373152
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20870100000000
EAN/GTIN:
     4251765309204
Suchbegriffe:
Eichinger
Tragedorn,
1000
kg,
Massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. In verschiedenen Längen und Gewichtsklassen lieferbar, inklusive Sicherungskette zum Schutz vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten
Weitere Informationen:
Länge:
2800
Breite:
840
Höhe:
490
Tragfähigkeit:
1000
Dorndurchmesser:
85 mm
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
RAL-Nummer:
RAL 2004
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
400
Gewicht:
150
Weitere Suchbegriffe: Länge, 2800
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.201,26*
€ 1.282,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,19*
€ 1.283,19*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.205,07*
€ 1.283,87*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.214,75*
€ 1.292,10*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.242,88*
€ 1.327,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,10*
€ 1.537,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,09*
€ 1.532,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,73*
€ 1.491,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,64*
€ 1.464,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,75*
€ 1.445,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.