Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müllbeutel mit Griff, 20 l | Maisstärke, Rolle 140 + 500 x 530 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bio-Müllbeutel mit Griff, 20 l aus Maisstärke auf Rolle als Kategoriebild
Bio-Müllbeutel mit Griff, 20 l aus Maisstärke auf Rolle als Kategoriebild
Bio-Müllbeutel mit Griff, 20 l aus Maisstärke auf Rolle mit Maße
Bio-Müllbeutel mit Griff, 20 l aus Maisstärke auf Rolle mit Zertifikate
Bio-Müllbeutel mit Griff, 10 l aus Maisstärke auf Rolle als Made in Germany
Bio-Müllbeutel mit Griff, 10 l aus Maisstärke auf Rolle im Einsatzbeispiel
Bio-Müllbeutel mit Griff, 10 l aus Maisstärke auf Rolle im Einsatzbeispiel
Artikel-Nr.:
     7PYHX-32293
Hersteller:
     Sonstige/Others
Herst.-Nr.:
     32293
EAN/GTIN:
     4260508570221
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
  • Bio-Müllbeutel, 100 % kompostierbar
  • aus Maisstärke, nachwachsend und natürlich
  • Entsorgung direkt über Biomülltonne oder den Kompost
  • nachweislich kompostierbar gemäß EN 13432
  • auslaufsicher, reißfest und stabil
  • mit Griff für leichtes Verknoten und Transportieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 0,25215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.