Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 60 / 60W 2.5A Ba20d Dr.Fischer SIG2460U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
24V 60 / 60W 2.5A Ba20d Dr.Fischer SIG2460U
24V 60 / 60W 2.5A Ba20d Dr.Fischer SIG2460U
24V 60 / 60W 2.5A Ba20d Dr.Fischer SIG2460U
24V 60 / 60W 2.5A Ba20d Dr.Fischer SIG2460U
Artikel-Nr.:
     8-10100305842147
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG2460U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

24V 60 / 60W 2.5A Ba20d
Dr.Fischer SIG2460U

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 60 / 60W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 31+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG 2460 U
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba20d, Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Osram: SIG 2460 U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,7669*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,07669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,2553*
€ 228,78381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,0953*
€ 227,40341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,4553*
€ 215,93181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,0653*
€ 209,51771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 138,2369*
€ 164,50191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,7669*
€ 143,71261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.