Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer SIG1147 12V 6W Ba22d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer SIG1147 12V 6W Ba22d Limited Stock
Dr. Fischer SIG1147 12V 6W Ba22d Limited Stock
Dr. Fischer SIG1147 12V 6W Ba22d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100306842084
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG 1147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Fischerstock
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

Dr. Fischer SIG1147
12V 6W Ba22d Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 6W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 62 maxmm
Lichtschwerpunkt: 34+/-2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden
Lichtstrom: 50lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: SIG 1147
Weitere Suchbegriffe: Gehstock Fischergriff, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Verkehrssignallampe, ba20d 12v, leuchtmittel ba22d, dr fischer ba 20 d, Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, SIG: 1147, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.