Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 24W Ba20d Dr.Fischer SIG10184


Menge:  Box  
Produktinformationen
12V 24W Ba20d Dr.Fischer SIG10184
12V 24W Ba20d Dr.Fischer SIG10184
12V 24W Ba20d Dr.Fischer SIG10184
12V 24W Ba20d Dr.Fischer SIG10184
Artikel-Nr.:
     8-10100306843279
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG10184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

12V 24W Ba20d
Dr.Fischer SIG10184

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 24W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 63+/-3mm
Lichtschwerpunkt: 30+/-0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 240lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG10184
Weitere Suchbegriffe: sockel ba20d 12v, leuchtmittel ba20d, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Osram: SIG10184, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.781,23*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 7,12492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2.093,99*
€ 2.491,85
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.967,70*
€ 2.341,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.901,48*
€ 2.262,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.844,03*
€ 2.194,40
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.781,23*
€ 2.119,66
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.