Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 67612 LWT-F4 12V 50W Ba20d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 67612 LWT-F4 12V 50W Ba20d
Narva 67612 LWT-F4 12V 50W Ba20d
Narva 67612 LWT-F4 12V 50W Ba20d
Artikel-Nr.:
     8-10800302667612
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     67612
EAN/GTIN:
     4250686505122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

Narva 67612 LWT-F4
12V 50W Ba20d

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 35.0 maxmm
Gesamtlänge: 64.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 30.0+/-0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 1150lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Polamat
Referenz: Flammenphotometer III
Referenz: DSA 24 & 240
Referenz: Narva LWT-F4
Referenz: Narva 67612
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, ba20d 12v, narva ba20d, leuchtmittel ba20d, Medizinische Lampen - Narva, Polamat:, Flammenphotometer: III, DSA: 24 & 240, Narva: LWT-F4, Narva: 67612, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.