Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 30W P47d Equivalent 39-01-58/70313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 30W P47d Equivalent 39-01-58/70313
6V 30W P47d Equivalent 39-01-58/70313
6V 30W P47d Equivalent 39-01-58/70313
Artikel-Nr.:
     8-11100302843110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39-01-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

6V 30W P47d
Equivalent 39-01-58/70313

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 64.5 maxmm
Lichtschwerpunkt: 44+/-0.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 580lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Zeiss OPMI 1
Referenz: Zeiss OPMI 6
LTZ58Z
Referenz: Osram 70313
Photo Slit Lamp
Referenz: Opti Quip ASL58Z
Referenz: Ushio SM-39-01-58
Referenz: Zeiss 39-01-58
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, ba20d 6v, leuchtmittel ba20d, mikroskoplampe ba 20d, Medizinische Lampen - Mikroskop, Zeiss: OPMI 1, Zeiss: OPMI 6, LTZ58Z, Osram: 70313, Photo Slit Lamp, Opti Quip: ASL58Z, Ushio: SM-39-01-58, Zeiss: 39-01-58, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.