Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120V 750W R7s Ushio EJG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120V 750W R7s Ushio EJG
120V 750W R7s Ushio EJG
120V 750W R7s Ushio EJG
Artikel-Nr.:
     8-15900130917655
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     1000299 EJG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Video & Film Lampen

120V 750W R7s
Ushio EJG

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 119.6mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden
Lichtstrom: 20600lm
Farbtemperatur: 3200K

Weitere Suchbegriffe: Sockel R7s, Studio Theater Film, foto film video dunkelkammer, Studio Theater Film - Video & Film Lampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.