Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G36T5L T5 39W 4P SE UVC Ushio 39W 4Pin Entkeimungslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G36T5L T5 39W 4P SE UVC Ushio 39W 4Pin Entkeimungslampe
G36T5L T5 39W 4P SE UVC Ushio 39W 4Pin Entkeimungslampe
G36T5L T5 39W 4P SE UVC Ushio 39W 4Pin Entkeimungslampe
Artikel-Nr.:
     8-15900910400544
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     3000343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

G36T5L T5 39W 4P SE UVC
Ushio 39W 4Pin Entkeimungslampe

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 115V
Lampenleistung: 36W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4 Pin-SE
KolbenTyp: T5
Kolbedurchmesser: 15.5mm
Gesamtlänge: 846mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, desinfektionslampe, Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.