Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell battery for Clevo D610, D620, D630, BAT-6120, 6000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell battery for Clevo D610, D620, D630, BAT-6120, 6000mAh
AccuCell battery for Clevo D610, D620, D630, BAT-6120, 6000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500060900008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     CLLA100
EAN/GTIN:
     4020634993918
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Ersatz Akku für Clevo Laptop, NoteBook

  • Clevo DeskNote PortaNote D610, D610C, D610E, D610S
  • Clevo DeskNote PortaNote D610SU, D620, D620C, D620E
  • Clevo DeskNote PortaNote D620S, D620SU, D630, D630C
  • Clevo DeskNote PortaNote D630E, D630S, D630SU

Original Akku Bezeichnung:

  • 87-D6389-498, 87-D618S-498, 87-D618S-4E8, 87-D628S-4E8
  • 87-D638S-498, BAT-6120, BAT6120, W2CD61

Technische Daten (kein Original Clevo Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 6000mAh
Maße (LxBxH): mm
Gewicht: 200Gramm, Farbe: Anthrazit
Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.