| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500749500000 Herst.-Nr.: AMILOK7610 EAN/GTIN: 4020634925056 |
| |
|
| | |
| Li-Ion Ersatz-Akku (kein Original) für Fujitsu-Siemens NoteBook, Laptop - Fujitsu-Siemens Amilo K-7600, K7600, Amilo K-7610, K7610
- Mitac 8089, Mitac MiNote 8089P, 8889
- MEDION MD95135, MIM2040, MIM2050, MAM2070
- Gericom Bellagio 1440, NEC Versa E680, Versa M500
- BENQ JoyBook R22E, R23, 2100, 2100E, Packard Bell EasyNote E1245, Easy Note E3, E3204, E3228, E3240, E3242, E3245, E4710, Easy Note E5, E5138, E5412, E6037, Easy NOte M3, M7, Versa M500
- BP-8889, BP-8x17, P/N 441685200024, MSL-8089, 23.2K470.001
Original Akku Bezeichnung: - BP-8889, 441685200024, 442677000003, 442677000004, 442677000005, 442677000007, 442677000010, 442677000013, 442682800002, 442682800004, 442682800008, 442682800014, 442682800015, 442682800018, 442682800027, 442682800030, 442682840004, 442683000001, 6903120000, 7001820000, 7009510000, 7018440000, 7018840000, 7038840000, BP-8089, BP-8089P, BP-8089X, BP-8389
Technische Daten (kein Original Fujitsu-Siemens 441685200024 Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 11,1 Volt, Kapazität: 4400mAh Maße (LxBxH): 204x67x20mm, Gewicht: 349Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für BENQ, Notebookakku für Fujitsu, Notebookakku für Gericom, Notebookakku für Medion, Notebookakku für Mitac, Notebookakku für NEC, Notebookakku für Packard Bell, notebook akku 4400mah, notebookakku für gericom, notebookakku 11,1v |
| | |
| |