| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500965500006 Herst.-Nr.: BCJ13 EAN/GTIN: 4020634903450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Li-Ion Nachbau Akku DMW-BCJ13 E passend für Digital-Kamera (kein Original Panasonic Akku) - Nachbau Akku passend für LUMIX DMW-BCJ13E
- passend für LUMIX DMC-LX5W, LUMIX DMC-LX5K, LUMIX DMC-LX5GK, LUMIX DMC-LX5
- auch passend für den Akku Typ DMW-BCJ13, DMW-BCJ13E, BP-DC10, BP-DC10-E
Qualitäts-Camcorder, Digital-Kamera Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Panasonic Digital-Kamera Akku): System: Li-Ion Nachbau Akku Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 1000mAh, früher max. 1250mAh Maße (LxBxH): 42,3 x 35,6 x 10,0mm, Gewicht: 21,5Gramm , Farbe schwarz Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen aus frischer Fertigung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v 1000mah, akku für digitalkamera / camcorder, akku für video-digitalkamera 3.7v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |