| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501051300005 Herst.-Nr.: BCJ13-1_1 EAN/GTIN: 4047038407988 |
| |
|
| | |
| - passend für Panasonic LUMIX DMW-BCJ13, DMW-BCJ13
- passend für LUMIX DMC-LX5W, DMC-LX5K, DMC-LX5GK, DMC-LX5
Li-Ion Akku passend für Panasonic Digital-Kamera (kein Original Akku) Li-Ion Hochleistungs-Akku mit einer Kapazität von 1000mAh - passend für Panasonic LUMIX DMW-BCJ13, DMW-BCJ13
- passend für LUMIX DMC-LX5W, LUMIX DMC-LX5K, LUMIX DMC-LX5GK, LUMIX DMC-LX5 Akku
- PANASONIC DMW-BCJ13, DMW-BCJ13E, BP-DC10, BP-DC10-E, Panasonic Lumix DMC-LX7
- auch passend für den Leica D-Lux 5 Akku
Qualitäts-Camcorder, Digital-Kamera Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Panasonic Digital-Kamera Akku): System: Li-Ion Akku, Farbe schwarz Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1000mAh, früher 1250mAh, 4,6Wh Maße (LxBxH): ca. 41,6x35,6x9,7mm, Gewicht: 23Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |