| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502046500004 Herst.-Nr.: ACN-S27 EAN/GTIN: 4055909116297 |
| |
|
| | |
| AccuCell Nachbau Akku passend für MEDION Laptop - MEDION XG-60x, MEDION MD95334
- MEDION Akoya S2210, S2211, MEDION MD97290 sowie
- Averatec 2100, 2150, 2155, Belinea o.book 4, o.book 4.1, Nec Versa S3200, S3300, S3500, S3501, S5600, S5601, , MSI MegaBook MS-1006, MS1012, MS1013, MS-1057, MS-1058, S250, S260, S262, S270, S271, MSI Megabook EX300, EX310, EX320, MSI Megabook MS-1221, MS-1222, MSI Megabook PX200, PX210, PX211, PR300, PR310, PR320 MSI Megabook VR200, VR201, VR210, VR220, Advent 7066M Bluemedia MS-1006, MS-1012, Wortmann Mobile M1220, M1220M, Terra Mobile 121220M Pro, Terra Mobile 1220M, Terra Mobile Business 1220M
und passend als Ersatz-Akku für folgende Akku MS1006, MS1006 (MS1012), NB-BT008, 0299-MP1006J443, GBM-BMS050AWA00, GBM-BMS050ABA00, SA20084-01, SA20083-01, S91-0300033-SB3, S91-0300063-G43, S91-030003C-SB3, S91-0200050-W38, MSI SAM2000, SAM-2000, SAM2010, SAM-2010, SIM2000, SIM-2000MSI, BTY-S25, BTY-S26, BTY-S27, BTY-S28, S91-0300063-G43 SB3 Technische Daten (kein original MEDION Akku): System Li-Ion 14,8 Volt, Kapazität 4400mAh, Farbe Silber, Abmessungen ca. mm, Gewicht 389Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Averatec, Notebookakku für MSI, Notebookakku für Medion, Notebookakku für NEC, Notebookakku für Terra, Notebookakku für Wortmann, notebook akku 4400mah, notebookakku für medion |
| | |
| |