Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für BENQ JoyBook S41, S42, Li-Ion, 11,1V, 4400mAh, 48,8Wh, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für BENQ JoyBook S41, S42, Li-Ion, 11,1V, 4400mAh, 48,8Wh, black
Akku passend für BENQ JoyBook S41, S42, Li-Ion, 11,1V, 4400mAh, 48,8Wh, black
Akku passend für BENQ JoyBook S41, S42, Li-Ion, 11,1V, 4400mAh, 48,8Wh, black
Artikel-Nr.:
     8005-25639
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-51600
EAN/GTIN:
     4055909152042
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Spannung (Volt) 11,1 Kapazität (mAh) 4400 Kapazität (Wh) 48,8 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 203,2 x 51,8 x 20,2 Gewicht (kg) 0,350 Farbe black original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 2C.20770.011, 7813540000, BATSQU704, 7PL75007YSA, 2C.20770.001, 3UR18650F-2-QC-CH3X, 916C5840F, 3UR18650F-2-QC-CH3A, 916C5820F, SQU-705, SQU-704, 3UR18650F-2-QC-CH3, 7813570000 Passend für (Geräteliste) BENQJOYBOOK S41-LM77, JOYBOOK S41-LM63, JOYBOOK S41-HC64, JOYBOOK S41-E65, JOYBOOK S41-E61, JOYBOOK S41-E60, JOYBOOK S41-E34, JOYBOOK S41-M49, JOYBOOK S41-M60, JOYBOOK S41-M62, JOYBOOK S41-M63, JOYBOOK S41-R59, JOYBOOK S41-T08, JOYBOOK S41-T34, JOYBOOK S41-T44, JOYBOOK S42, JOYBOOK S41-C54, JOYBOOK S41-C20, JOYBOOK S41-C13, JOYBOOK S41, JOYBOOK S41-140, JOYBOOK S41-146, JOYBOOK S41-310, JOYBOOK S41-322, JOYBOOK S41-324, JOYBOOK S41-335, JOYBOOK S41-357, JOYBOOK S41-412, JOYBOOK S41-424, JOYBOOK S41-425, JOYBOOK S41-448, JOYBOOK S41-455, JOYBOOK S41-735D, JOYBOOK S41-C05NECVERSA VEW10701, VERSA E6300-1802DRC, VERSA E6300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.